Beli Ukuran Amplas Halus di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Abrasive Paper DiscDeskripsi:- Valkanized circuit board fiber substrate is used, and it is a disc abrasive excellent in heat resistance.- Silicon carbide abrasive grains are used.- It can be attached to the disc grinder to rust removal, burred, paint film peeling, stone poliatribut:
- Purpose of Use: Bead removal of welded portions: #14 to #24. Rust remover of hull/car body: #24 to #60. Burr removal of metal: #40 to #80. Polishing of stone material (medium finish): #80 to #120. Removal of Rough Coating: #80 to #120.
- BELLSTAR (Machine-Made) Abrasive Paperatribut:
- Material: Abrasive: Garnet
- Width (mm): 230
- Length (mm): 280
- KINIK Waterproof Abrasive Paperatribut:
- Size (inch): 9 x 11
- Material: Silicon Carbide
- NCA Waterproof Abrasive Cloth Sheetatribut:
- Material: Abrasive material: Alundum abrasive grain (A), Base material: Water resistant cloth
- Width (mm): 228
- Length (mm): 280
- Purpose of Use: Grinding and polishing of standard metals. Burring of metal and resin products. Curve polishing of molding die/wooden mold.
- TRUSCO Abrasive Cloth Roll (36.5m)Deskripsi:It can not be used with water.atribut:
- JIS Standard: JIS R6251 Fit Standard Products
- Length (m): 36.5
- Purpose of Use: For rust removal/burring/bead removal etc. of metal products/parts, steel materials etc.
- Width (mm): 50
- PFERD Abrasive Band Grit80 GSB2220ADeskripsi:ABRASIVE SPIRAL BAND GSB2220A80 147993 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide dan mempunyai ukuran diameter 22 MM d engan kecepatan maksimum 26000 rpm.Amplas Spiral ini biasa diguna kan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit For radii surfaceatribut:
- Dimensions (mm): 20x30x30
- Type: Fine Grinding
- Item: Spiral Band
- Application: Grinding
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Grit Size: 80
- Diameter (mm): 22
- Maximum Speed (rpm): 26000
- PFERD Abrasive Band Grit80 GSB1020ADeskripsi:ABRASIVE SPIRAL BAND GSB1020A80 147702 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide A dan mempunyai ukuran diameter 10 MM dengan kecepatan maksimum 44000 rpm.Amplas Spiral ini biasa digu nakan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja . Benefit For radii surfaceatribut:
- Dimensions (cm): 2x1x1
- Type: Spiral Band GSB
- Application: Fine Grinding
- Abrasive Material: Aluminium Oxide A
- Length (mm): 20
- Diameter (mm): 10
- Maximum Speed (rpm): 44000
- PFERD Abrasive Band Grit80 GSB1530ADeskripsi:ABRASIVE SPIRAL BAND GSB1530A80 147856 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide A dan mempunyai ukuran diameter 15 MM dengan kecepatan maksimum 36000 rpm.Amplas Spiral ini biasa digu nakan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja . Benefit For radii surfaceatribut:
- Dimensions (cm): 3x1.5x1.5
- Type: Spiral Band GSB
- Item: Spiral Band
- Application: Fine Grinding
- Abrasive Material: Aluminium Oxide A
- Grit Size: 80
- Length (mm): 30
- Diameter (mm): 15
- Maximum Speed (rpm): 36000
- PFERD Abrasive Band Grit150 GSB2525ADeskripsi:ABRASIVE SPIRAL BAND GSB2525A150 148099 adalah a mplas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerj a menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada ben da kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan p ermukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini di buat dari material Aluminium Oxide A dan mempunyai ukuran diameter 25 M M dengan kecepatan maksimum 22900 Rpm.Amplas Spiral ini biasa dig unakan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit For radii surfaceatribut:
- Dimensions (cm): 2.5x2.5x2.5
- Type: Spiral Band GSB
- Application: Fine Grinding
- Abrasive Material: Aluminium Oxide A
- Length (mm): 25
- Diameter (mm): 25
- Maximum Speed (rpm): 22900
- PFERD Abrasive Band Grit150 GSB4530ADeskripsi:ABRASIVE SPIRAL BAND GSB4530A150 148402 adalah a mplas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerj a menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada ben da kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan p ermukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini di buat dari material Aluminium Oxide dan mempunyai ukuran diameter 45 MM dengan kecepatan maksimum 12700 mm.Amplas Spiral ini biasa diguna kan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.atribut:
- Dimensions (mm): 30x45x45
- Type: Fine Grinding
- Item: Spiral Band
- Application: Grinding
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Grit Size: 150
- Diameter (mm): 45
- Maximum Speed (rpm): 12700
- PFERD Abrasive Band Grit60 GSB3030ADeskripsi:ABRASIVE SPIRAL BAND GSB3030A60 148181 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide dan mempunyai ukuran diameter 30 MM d engan kecepatan maksimum 19100 rpm.Amplas Spiral ini biasa diguna kan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.atribut:
- Dimensions (mm): 30x30x30
- Type: Fine Grinding
- Item: Spiral Band
- Application: Grinding
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Grit Size: 60
- Diameter (mm): 30
- Maximum Speed (rpm): 19100
- PFERD Abrasive Band Grit150 GSB3030ADeskripsi:ABRASIVE SPIRAL BAND GSB3030A150 148204 adalah a mplas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerj a menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada ben da kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan p ermukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini di buat dari material Aluminium Oxide dan mempunyai ukuran diameter 30 MM dengan kecepatan maksimum 19100 rpm.Amplas Spiral ini biasa digun akan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.atribut:
- Dimensions (mm): 30x30x30
- Type: Fine Grinding
- Item: Spiral Band
- Application: Grinding
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Grit Size: 150
- Diameter (mm): 30
- Maximum Speed (rpm): 19100
- PFERD Abrasive Band Grit80 GSB1010ADeskripsi:ABRASIVE SPIRAL BAND GSB1010A80 147672 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide A dan mempunyai ukuran diameter 10 MM dengan kecepatan maksimum 44000 rpm.Amplas Spiral ini biasa digu nakan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja . Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.atribut:
- Dimensions (cm): 1x1x1
- Type: Spiral Band GSB
- Application: Fine Grinding
- Abrasive Material: Aluminium Oxide A
- Length (mm): 10
- Diameter (mm): 10
- Maximum Speed (rpm): 44000
- PFERD Abrasive Band Grit80 GSB4530ADeskripsi:ABRASIVE SPIRAL BAND GSB4530A80 148396 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide dan mempunyai ukuran diameter 45 MM d engan kecepatan maksimum 12700 mm.Amplas Spiral ini biasa digunak an di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.atribut:
- Dimensions (mm): 30x45x45
- Type: Fine Grinding
- Item: Spiral Band
- Application: Grinding
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Grit Size: 80
- Diameter (mm): 45
- Maximum Speed (rpm): 12700
- monotaro Water Resistant Paper (Kertas Amplas)Deskripsi:It can be used from finishing polishing from groundwood, metal, vehicle and other polishing, until polishing of plastics and so on. Water sharpening and sky grinding are possible with light force. For polishing metal, wood, plastic, pottery etc.atribut:
- Sheet Size (mm): 230 x 280
- Base Material: Kraft paper CW
- Shape: Sheet type
- Abrasive Material: Silicon Carbide
- Compatible Materials: Metal, wood, plastic, pottery
- Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum Operating Speed (rpm): 13600
Daftar Harga Ukuran Amplas Halus Terbaru January 2026
| TRUSCO Abrasive Paper Disc | Rp209.900 |
| TORA Abrasive Paper (Amplas) | Rp2.900 |
| BELLSTAR (Machine-Made) Abrasive Paper | Rp349.900 |
| KINIK Waterproof Abrasive Paper | Rp3.900 |
| NCA Waterproof Abrasive Cloth Sheet | Rp1.799.900 |
| TRUSCO Abrasive Cloth Roll (36.5m) | Rp899.900 |
| C-Mart Abrasive Paper | Rp3.900 |
| PFERD Abrasive Band Grit80 GSB2220A | Rp10.900 |
| PFERD Abrasive Band Grit80 GSB1020A | Rp15.900 |
| PFERD Abrasive Band Grit80 GSB1530A | Rp15.900 |
Data diperbarui pada 07/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/chP103195449-2.jpg)
%20Abrasive%20Paper/42P102019146-2.jpg)


/P101000891-1.jpg)





/eiP102248522-5.jpg)
/P101004030-1.jpg)
/P103081182-1.jpeg)